STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
25
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
先端内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262888
2307TX-T30
40
T30
57
25
5.5
¥
9,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262897
2307TX-T40
40
T40
58
25
6.6
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262906
2307TX-T45
40
T45
59
25
7.8
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262915
2307TX-T50
25
T50
57
40
8.8
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262931
2307TX-T55
40
T55
61
25
11.2
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262940
2307TX-T60
40
T60
66
25
13.2
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください