STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。
仕様
差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)
100
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
内容量
1個
注意
※メイン画像は品番2509-27です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07263615
2509-30
728
【ソケット部】44.3【差込部】44
30
72.5
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07263631
2509-32
778
【ソケット部】46.8【差込部】44
32
72
¥
23,720
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07263640
2509-33
803
【ソケット部】48【差込部】44
33
72
¥
26,490
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください