STAHLWILLE(スタビレー)
イジリドメソケット
頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/4
全長(mm)
28
サイズ
T25
質量(g)
11
軸長(mm)
16
先端外径(Φmm)
4.4
ソケット径(Φmm)
11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262678
44KTXB-T25
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください