曜日別特売

インパクトソケット

インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2穴角六角内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
サイズ(mm)
差込穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726323854IMP-5385815525
3,960
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726324754IMP-6385915625
3,960
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726325654IMP-7386015725
3,960
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726326554IMP-104067171025
4,230
3,698
4,068(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726328154IMP-1242111191230
4,910
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726329054IMP-1443118201430
5,180
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726329954IMP-1745134221730
6,000
5,298
5,828(税込)
90日以内出荷
返品不可
0726330854IMP-1950164271930
8,580
7,498
8,248(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする