曜日別特売

AFF埋め込み式ソーラーガーデンライト

AFF埋め込み式ソーラーガーデンライト - AFF WAREAFF埋め込み式ソーラーガーデンライト - AFF WAREAFF埋め込み式ソーラーガーデンライト - AFF WAREAFF埋め込み式ソーラーガーデンライト - AFF WARE

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
4個セットになります。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130光源色電球色LED使用数(個)8内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266108AFF-SGL008-4-D
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする