AFF WARE
AFF挿しても置いても使えるアクリル製ガーデンライト
アクリル製のソーラーガーデンライトです。
置き型や地中に挿し込んで使用もできます。
材質
アクリル
寸法(mm)
【挿し込み時】75×75×480
電源
ソーラー充電式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266090
AFF-SGL007-W
昼白色
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
07266099
AFF-SGL007-D
電球色
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください