曜日別特売

TiNコート ストレートドリルセット

TiNコート ストレートドリルセット - RUKOTiNコート ストレートドリルセット - RUKOTiNコート ストレートドリルセット - RUKO

高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。

セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07265539250214T
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする