曜日別特売

VCTF線ストリッピングセット

VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

用途VCTF線用全長(mm)200質量(g)410内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
能力(Φmm)
能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07262319708 318-2 3本体(708 200 4)、替刃(708 318-2 3 0)【ストリッピング】3×1.5/5.43×0.75
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262328708 318-3 3本体(708 200 5)、替刃(708 318-3 3 0)【ストリッピング】2×1.8/5.82×1.25
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262337708 318-1 3本体(708 200 3)、替刃(708 318-1 3 0)【ストリッピング】2×1.5/5.02×0.75
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262346708 318-4 3本体(708 200 6)、替刃(708 318-4 3 0)【ストリッピング】3×1.8/5.83×1.25
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262355708 318-5 3本体(708 200 7)、替刃(708 318-5 3 0)【ストリッピング】2×2.2/5.82×2.0
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262371708 318-6 3本体(708 200 8)、替刃(708 318-6 3 0)【ストリッピング】3×2.2/6.73×2.0
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする