ゴムハンマー

ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)

フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。

材質(頭)ゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ヘッド径(Φmm)
ヘッド長(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727540910940-6552765L2:115350
4,290
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
返品不可
0727541810940-7578075L2:130350
5,730
5,298
5,828(税込)
90日以内出荷
返品不可
0727542710940-90119090L2:140380
7,410
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする