STAHLWILLE(スタビレー)
テーパーピンポンチ
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274307
104/120X2
【ハンドル】10
2
60
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07274316
104/120X3
【ハンドル】10
3
60
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
07274325
104/120X5
【ハンドル】10
5
64
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
07274341
104/120X6
【ハンドル】10
6
66
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07274350
104/120X8
【ハンドル】12
8
68
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください