STAHLWILLE(スタビレー)
ビット用ミニラチェットハンドル
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。
用途
狭い作業スペースに
厚さ(mm)
ヘッド部a:11
質量(g)
70
全長L(mm)
90
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
b:22.5
ギア数
80
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272697
418B
¥
18,890
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください