STAHLWILLE(スタビレー)
ビット用ラチェットハンドル
1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。
厚さ(mm)
ヘッド部a:16
質量(g)
76
全長L(mm)
115
差込角(sq.)
1/4inch
ヘッド幅(mm)
b:22
ギア数
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276529
419B
¥
26,410
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください