STAHLWILLE(スタビレー)
ビットホルダー ドライバーハンドル
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。
全長(mm)
190
質量(g)
119
外径(Φmm)
差込部d:11
軸長L1(mm)
75
差込角(HEX)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276048
4000N
¥
10,620
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください