STAHLWILLE(スタビレー)
ビットホルダー
マグネット付き。
全長(mm)
72
質量(g)
37
呼び径(mm)
六角E6.3
寸法(inch)
凸六角1/4、凹六角1/4
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274928
3100
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください