STAHLWILLE(スタビレー)
ビットホルダーハンドル
1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。
全長(mm)
65
質量(g)
50
刃先マグネット
あり
軸長L1(mm)
10
差込角(HEX)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276057
12503
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください