STAHLWILLE(スタビレー)
ナイロンハンマー
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
材質(頭)
ナイロン
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L1(mm)
ヘッド径(Φmm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275339
10956N-27
232
265
27
L2:90
¥
7,180
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275348
10956N-32
336
280
32
L2:100
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275357
10956N-35
413
290
35
L2:105
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275366
10956N-40
546
320
40
L2:110
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275375
10956N-50
898
340
50
L2:115
¥
17,330
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275391
10956N-60
1339
380
60
L2:135
¥
23,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください