トルクレンチ
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417
質量(g)1338
全長L(mm)482
フレーム幅(mm)b1:28
フレーム厚さ(mm)h1:23
ヘッド幅(mm)b2:41
測定範囲(N・m)40~200
ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
内容量1丁
注意
※メモリ部分にルーペは付いておりません。
スパナ/レンチ の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~