ビットドライバーセット

ビットドライバーセット - STAHLWILLE(スタビレー)

トレイ付きのツールセット。

セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)質量(g)715差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277299TCS 4008/8/52
111,110
89,980
98,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする