曜日別特売

ソケットレンチ

ソケットレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。

セット内容1/4SQ inソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、1/4SQ inユニフレックスソケット1/4・5/16・3/8・7/16・1/2、1/4SQ inディープソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、3/8SQ inソケット(十二角)1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1、3/8SQ inディープソケット(十二角)5/8・11/16・3/4・7/8、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4SQ inラチェットハンドル、1/4”ビットラチェットハンドル、1/4”ビットホルダー、3/8SQ inエキステンションバー76・240mm、3/8SQ inユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8SQ inラチェットハンドル、5/16”ビットホルダー質量(g)2500トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07276861TCS WT 40/45/46/37/14
380,000
359,800
395,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする