ソケットアダプター

ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)
用途トルクドライバー760・775用全長(mm)50直径(Φmm)【d】8.9質量(g)16差込角(sq.)1/4 (A6.3mm)差込角(HEX)1/4 (E6.3mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072729253115
5,720
5,298
5,828(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする