ソケットアダプター

ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)

外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。

全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3)内容量1個
注意
※メイン画像は代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072749463118d:15.5233/8inch (E10mm)
6,980
6,298
6,928(税込)
90日以内出荷
返品不可
072749553119d:18341/2inch (E12.5mm)
7,610
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする