曜日別特売

ソケットセット

ソケットセット - STAHLWILLE(スタビレー)

丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り。

セット内容六角ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512QR N、エクステンション75・130・255(509QR/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506QR、ユニバーサルジョイント510QR質量(g)11115寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】292×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727414950/43/7QR
425,000
399,800
439,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする