STAHLWILLE(スタビレー)
トライスクエアソケット
ロングタイプ。
用途
トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
全長(mm)
170
サイズ
M6
質量(g)
72
軸長(mm)
120
差込角(sq.)
3/8inch
対角(mm)
先端:88
ソケット径(Φmm)
外径17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273020
3049X/M6
¥
4,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください