STAHLWILLE(スタビレー)
ソケットアダプター
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)
50
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
内容量
1個
注意
※メイン画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全幅(mm)
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274079
3216/1QR
26
h:14.6
3/8inch (E10mm)
¥
10,530
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
07274088
3316/1QR
46
h:19.2
1/2inch (E12.5mm)
¥
12,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください