STAHLWILLE(スタビレー)
ソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。12角タイプ。メイン画像は50-17品番です。
寸法(mm)
36
質量(g)
286
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:24
全長L(mm)
52
外径(Φmm)
差込部d2:31
最大奥行(mm)
t2:30.9
差込角(sq.)
1/2inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07276495
50-36
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください