セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/3・427QR/6・427QR/10、3/8"SQスライドTバー425QR、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)質量(g)1465入数22点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45内容量1セット