曜日別特売

トライスクエアソケット

トライスクエアソケット - STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。

用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24全長(mm)55サイズM12質量(g)71差込角(sq.)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072729163004
9,520
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする