曜日別特売

ビットソケットセット

ビットソケットセット - STAHLWILLE(スタビレー)

トレイ付きのツールセット。

セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16)質量(g)1665差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277265TCS 54/54X/16
80,780
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする