STAHLWILLE(スタビレー)
ソケットアダプター
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)
d:8.9
質量(g)
16
全長L(mm)
50
差込角(sq.)
1/4inch (E6.3mm)
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274937
3117
¥
6,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください