STAHLWILLE(スタビレー)
ソケットレンチセット
31pcsの1/2"SQソケットレンチセット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
セット内容
ソケット(十二角)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
質量(g)
5579
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ケース】454×253×64
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274131
50/54/25/6KN
¥
159,520
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください