曜日別特売

ドローバーハンマー

ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)ドローバーハンマー - SIGNET(シグネット)

真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。

材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)材質(頭)真鍮全長(mm)270質量(g)470柄長さ(mm)250ヘッド径(Φmm)27ソケットサイズ(inch)3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727399180409470270
4,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする