スピンロックソケットレール

スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレール - SIGNET(シグネット)

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。

材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石内容量1本
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
※ソケットは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273878682573001301/4inch
2,850
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
07273887682623901703/8inch
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07273896682674301901/2inch
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする