ソケットセット (DESIGNトレー付)

ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)ソケットセット (DESIGNトレー付) - SIGNET(シグネット)

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。

セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm質量(g)235トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40差込角(DR)1/4inch内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727806911332
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする