セブンユニフォーム
たすき掛けエプロン
同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン2種(GT7012・GT7013)/ワンタッチタイ(GY7014)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
幅73
裾幅(cm)
85
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80(紐込)
腰紐長さ(cm)
60
肩紐長さ(cm)
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07271796
GT7011-1
ネイビー
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271805
GT7011-2
ワイン
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271821
GT7011-3
ベージュ
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271830
GT7011-4
カーキ
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271839
GT7011-6
ブラウン
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271848
GT7011-7
ライトグレー
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271857
GT7011-8
チャコールグレー
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07271866
GT7011-9
ブラック
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください