曜日別特売

シースストリッピングセット

シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

全長(mm)200質量(g)410
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273790708 212-2 31セット本体(708 200 3)、替刃(708 212-2 3 0)【ストリッピング】1.2/1.40/1.75/2.3/2.7/3.4
40,200
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07278157708 235 31セット本体(708 200 3)、替刃(708 235 3 0)ストリッピング:2×1.2/1×4.0
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07278166708 245 31セット本体(708 200 3)、替刃(708 245 3 0)ストリッピング:4.0/5.0
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07278227708 222 31枚本体(708 200 3)、替刃(708 222 3 0)1.9/2/2.2/2.4/2.5(ストリッピング能力2.5/2.4/2.2/2.0/1.9)
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07278270708 258 31セット本体(708 200 3)、替刃(708 258 3 0)ストリッピング:7.3/1.7/1.0
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする