曜日別特売

LEDキャップ

LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)LEDキャップ - STAHLWILLE(スタビレー)

キャップにLEDライトを内蔵しています。リアのベルクロでサイズ調整が可能です。アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。電池は付属しません。

材質綿グレー質量(g)約88深さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×120電池CR2032 2つ (付属しません)明るさ(Lm)0.5適合頭囲(cm)54-60つば長さ80mm点灯時間(時間)約45内容量1枚
注意
※防水機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072873889197-0130JP
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする