曜日別特売

フェイスタオル

フェイスタオル - STAHLWILLE(スタビレー)

柔らかい質感のジャガードタオル生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ。

用途柔らかく吸水性の高いコットンフェイスタオル種別フェイスタオル寸法(mm)340×780質量(g)126混率(%)綿100内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072829089197-0123JPブラック
1,600
取扱い終了
返品不可
072829179197-0124JPグレー
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする