モービルワークベンチ

モービルワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)モービルワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。

質量(kg)160高さ(mm)1400奥行(mm)700間口(mm)1200材質(天板)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728438796/3
1,372,250
1,298,000
1,427,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする