曜日別特売

LEDハイパワー充電LED投光器

LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)LEDハイパワー充電LED投光器 - SIGNET(シグネット)

USBケーブル付属。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。脚部に位置決め穴(10mm)あり。ネジ穴加工はしてありません。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。

セット内容USBケーブル材質アルミ合金寸法(mm)200×185×45質量(g)700バッテリー3.7V 4400mAh充電時間(時間)6LEDCOB 10W明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)USBポートDC5.5プラグ防水性IPX4照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)内容量1台
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。( LOW>HIGH>OFF)
※充電口横のUSBポートから任意のケーブルを使用することでお手持ちのデバイスへ給電することが可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728408096119
8,800
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする