フラットスクレーパー

フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットスクレーパー - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード幅(mm)
厚さ(mm)
ブレード長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07283678460 100 0 UES20【ブレード】510095
2,000
1,898
2,088(税込)
90日以内出荷
返品不可
07283687460 200 0 UES20【ブレード】5200170
2,600
2,498
2,748(税込)
90日以内出荷
返品不可
07283696460 300 0 UES25【ブレード】6300320
3,300
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする