RENNSTEIG(レンシュタイグ)
フラットチゼル (グリップ付)
付属品
ハンドガード
全長(mm)
350
質量(g)
825
刃幅(mm)
29
軸(mm)
23×13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07283608
341 350 0 UES
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください