PTTE線ストリッピングセット

PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

全長(mm)200質量(g)410内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288185708 248 3本体(708 200 3)、替刃(708 248 3 0)ストリッピング:1.55/1.35/1.10/0.80/0.55/0.30
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07288210708 257 3本体(708 200 3)、替刃(708 257 3 0)ストリッピング:1.9/1.5/1.0/0.55
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07288246708 271 3本体(708 200 3)、替刃(708 271 3 0)ストリッピング:1.2/0.9/0.6
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07288420708 259 3本体(708 200 3)、替刃(708 259 3 0)ストリッピング:1.7/1.5/1.3/1.2/1.1/0.9/0.7
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
07288429708 260 3本体(708 200 3)、替刃(708 260 3 0)ストリッピング:1.9/1.5/1.3/1.1/0.9/0.7
40,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする