曜日別特売

マグカップ (ステンレス製)

マグカップ (ステンレス製) - SWISS TECHマグカップ (ステンレス製) - SWISS TECHマグカップ (ステンレス製) - SWISS TECHマグカップ (ステンレス製) - SWISS TECH

18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。

用途デスクワークに材質カップ/304#鋼、表面処理/パウダーコーティング容量(mL)413保冷時間(時間)18保温時間(h)6内容量1個
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282357ST072001
3,150
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
07282366ST072003
3,150
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする