Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC)

Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 アーモンドミルク(MOT-QI15W02-EC) MOTTERU

ピタッと充電で、ケーブルぬきさしの煩わしさから解放
最大15Wの急速充電でスマートな充電を
折りたたみスタンド付き
ケース装着時でもつかえる
充電しながらスマホ操作もできる1.5mケーブル
安心の充電保護システム
安心の2年保証付き

付属品保証書兼取扱説明書、ケーブルバンド 質量(g)約145(パッケージ込み) 出力(W)5、7.5、10、15 本体質量(g)約102 ※付属品を除く 使用温度(℃)0~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約120×35×120、約60×17×60 ※ケーブルを除く 対応機種【Qi2対応機種】Qi2に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone) ※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。【MagSafe充電対応機種】MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone)、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ※iPhone SEはQi2、 MagSafe充電ともに非対応です。 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 入力端子USB Type-C 入力仕様USB-C:5V3A、9V2.22A (PD20W) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07282095 MOT-QI15W02-ECAM
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする