曜日別特売

Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC)

Qi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERUQi2対応 マグネット式ワイヤレス充電器 スタンド付き2年保証 ラテグレージュ(MOT-QI15W02-EC) - MOTTERU

ピタッと充電で、ケーブルぬきさしの煩わしさから解放
最大15Wの急速充電でスマートな充電を
折りたたみスタンド付き
ケース装着時でもつかえる
充電しながらスマホ操作もできる1.5mケーブル
安心の充電保護システム
安心の2年保証付き

付属品保証書兼取扱説明書、ケーブルバンド質量(g)約145(パッケージ込み)出力(W)5、7.5、10、15本体質量(g)約102 ※付属品を除く使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約120×35×120、約60×17×60 ※ケーブルを除く対応機種【Qi2対応機種】Qi2に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone) ※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。【MagSafe充電対応機種】MagSafe充電に対応したiPhoneシリーズ(iPhone12シリーズ以降のiPhone)、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ※iPhone SEはQi2、 MagSafe充電ともに非対応です。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB Type-C入力仕様USB-C:5V3A、9V2.22A (PD20W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282111MOT-QI15W02-ECGY
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする