角型バッグ

角型バッグ - DEWALT角型バッグ - DEWALT角型バッグ - DEWALT角型バッグ - DEWALT角型バッグ - DEWALT角型バッグ - DEWALT

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。

質量(kg)2.3耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部)外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293286DWST60104-1
12,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする