曜日別特売

充電式 LEDワークライト

充電式 LEDワークライト - TAKENOW

ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。

質量(g)430バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 5200mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)116×101×41.5明るさ(Lm)1400 (メインライト/High)、700 (メインライト/Medium)、350 (メインライト/Low)、400 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約3(メインライト/High)、約7(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約6(スポットライト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293399WL6017
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする