屋内用LEDテープライト・トキレッズUB

屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR 屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードクリア 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 100灯まで/台
※LPS-80-08B 200灯まで/台
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07296978 TLP-100-WWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 2400
12,800
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07296987 TLP-100-IWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】100 3000
12,800
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07296996 TLP-100-WHUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 6500
12,800
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297005 TLP-100-WWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 2400
25,600
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297021 TLP-100-IWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】100 3000
25,600
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297030 TLP-100-WHUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 6500
25,600
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297039 TLP-50-WWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 2400
23,900
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297048 TLP-50-IWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】50 3000
23,900
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297057 TLP-50-WHUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 6500
23,900
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297066 TLP-50-WWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 2400
47,800
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297075 TLP-50-IWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】50 3000
47,800
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297091 TLP-50-WHUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 6500
47,800
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297100 TLP-150-WWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 2400
9,400
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297109 TLP-150-IWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】150 3000
9,400
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297118 TLP-150-WHUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 6500
9,400
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297127 TLP-150-WWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 2400
18,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297136 TLP-150-IWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】150 3000
18,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297145 TLP-150-WHUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 6500
18,800
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297161 TLP-30-WWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 2400
116,400
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297170 TLP-30-IWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】30 3000
116,400
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297179 TLP-30-WHUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 6500
116,400
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297188 TLP-80-WWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 2400
48,000
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297197 TLP-80-IWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】80 3000
48,000
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07297206 TLP-80-WHUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 6500
48,000
42,980
47,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297215 TLP-100-WWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 2400
38,400
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297231 TLP-100-IWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】100 3000
38,400
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297240 TLP-100-WHUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】100 6500
38,400
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297249 TLP-150-WWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 2400
28,200
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297258 TLP-150-IWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】150 3000
28,200
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297267 TLP-150-WHUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】150 6500
28,200
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297276 TLP-30-WWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 2400
38,800
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297285 TLP-30-IWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】30 3000
38,800
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297301 TLP-30-WHUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 6500
38,800
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297310 TLP-30-WWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 2400
77,600
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297319 TLP-30-IWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】30 3000
77,600
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297328 TLP-30-WHUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】30 6500
77,600
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297337 TLP-80-WWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 2400
16,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297346 TLP-80-IWUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】80 3000
16,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297355 TLP-80-WHUB(1m) 1セット(1m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 6500
16,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297371 TLP-80-WWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 2400
32,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297380 TLP-80-IWUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】80 3000
32,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297389 TLP-80-WHUB(2m) 1セット(2m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】80 6500
32,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297398 TLP-50-WWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 2400
71,700
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297407 TLP-50-IWUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【ランプ】50 3000
71,700
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07297416 TLP-50-WHUB(3m) 1セット(3m×1本) 本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、 【ランプ】50 6500
71,700
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする