曜日別特売

防塵メガネ 傷防止タイプ

防塵メガネ 傷防止タイプ - PLANO防塵メガネ 傷防止タイプ - PLANO

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。

用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ形状二眼型【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラックレンズ色ブラックレンズPC (ポリカーボネート)製機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止内容量1個
注意
※溶接作業メガネとしては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291439G36
5,390
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする