G36 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO[安全保護具] 07291439

G36 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO[安全保護具] 07291439
G36 防塵メガネ 傷防止タイプ PLANO[安全保護具] 07291439

防塵メガネ 傷防止タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07291439
品番
G36
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。ブラックのレンズで太陽光をしっかりガードします。レンズの曇りを抑えます。

用途
工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状
二眼型
【テンプル】ブラック【フレーム】ブラック【モダン】ブラック
レンズ色
ブラック
レンズ
PC (ポリカーボネート)製
機能
UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、SP (Sun protective)サンプロテクト、AF (Anti mist)曇り防止
注意
※溶接作業メガネとしては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする